OBO BETTERMANN - OBO6227147 WKLG 1640 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196169511
Codice prodotto
OBO6227147
Cod. produttore
6227147
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
57200 mm²
Peso:
8.35 kg/m