OBO BETTERMANN - OBO6227708 WRVL 160 FS GIUNTO LONGITUDINALE PER PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
4012196170470
Codice prodotto
OBO6227708
Cod. produttore
6227708
Produttore
OBO
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
500 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


