OBO BETTERMANN - OBO6229727 WLT 1620 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Altezza della passerella a traversini - 160 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196172696
Codice prodotto
OBO6229727
Cod. produttore
6229727
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Altezza della passerella a traversini:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
500 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no