OBO BETTERMANN - OBO6230458 WLBS 90 164 FT CURVA 90? IN SALITA PER P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 160 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196174010
Codice prodotto
OBO6230458
Cod. produttore
6230458
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
160 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no