AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6231912 WAAD 500 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6231912 WAAD 500 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196080595

Codice prodotto

OBO6231912

Cod. produttore

6231912

Produttore

OBO

Larghezza:

500 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231912 - WAAD 500 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T