AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6339182 US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6339182 US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza del profilo - 70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196187034

Codice prodotto

OBO6339182

Cod. produttore

6339182

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza del profilo:

70 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

3.5 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Peso:

5.12 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339182 - US 7 K 100 FT PROFILO CON PIASTRA SALDAT