OBO BETTERMANN - OBO6340962 US 5 100 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196284177
Codice prodotto
OBO6340962
Cod. produttore
6340962
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
2.65 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
8.32 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
12.53 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.61 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.01 cm³