OBO BETTERMANN - OBO6340989 US 5 300 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 50.46 kg CO2 eq.
EAN
4012196446957
Codice prodotto
OBO6340989
Cod. produttore
6340989
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
8.31775 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
12.5281 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.61242 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.01123 cm³