AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 VA4301 PROFILO A U FORATO SU 3 L

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 VA4301 PROFILO A U FORATO SU 3 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196081554

Codice prodotto

OBO6341101

Cod. produttore

6341101

Produttore

OBO

Lunghezza:

200 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.48 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

8.318 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

12.528 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.612 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.011 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341101 - US 5 20 A2 PROFILATO