AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341543 US 5 K 40 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341543 US 5 K 40 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza del profilo - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196536658

Codice prodotto

OBO6341543

Cod. produttore

6341543

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

400 mm

Larghezza del profilo:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Peso:

1.36 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341543 - US 5 K 40 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA