OBO BETTERMANN - OBO6342314 US 3 80 FS PROFILATO A U FORATO SU 3 LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196222490
Codice prodotto
OBO6342314
Cod. produttore
6342314
Produttore
OBO
Lunghezza:
800 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
30 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.515 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
5.721 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.7 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.288 cm³


