OBO BETTERMANN - OBO6342368 US 3 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza del profilo - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196225132
Codice prodotto
OBO6342368
Cod. produttore
6342368
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza del profilo:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Carico ammissibile:
2.1 kN
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no