AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342372 US 3 K 120 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342372 US 3 K 120 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza del profilo - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196225439

Codice prodotto

OBO6342372

Cod. produttore

6342372

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza del profilo:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Carico ammissibile:

2.1 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x1200, St, FT