AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6350151 CMW90FT ANGOLARE DI MONTAGGIO 90?

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6350151 CMW90FT ANGOLARE DI MONTAGGIO 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196192496

Codice prodotto

OBO6350151

Cod. produttore

6350151

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Angolare di montaggio 90° 102x102x30, St, FT