OBO BETTERMANN - OBO6355250 KWS 25 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO CON VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Adatto per flangia di spessore - 22...22 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4012196195015
Codice prodotto
OBO6355250
Cod. produttore
6355250
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Adatto per flangia di spessore:
22...22 mm
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
5700 N


