OBO BETTERMANN - OBO6363822 TPD 345 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196198740
Codice prodotto
OBO6363822
Cod. produttore
6363822
Produttore
OBO
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
550 N
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no