OBO BETTERMANN - OBO6363907 AHB 150 FT STAFFA DI SOSPENSIONE PROFILA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196148219
Codice prodotto
OBO6363907
Cod. produttore
6363907
Produttore
OBO
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
600 N
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no