AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364365 TPS 645 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE TP

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364365 TPS 645 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 20 mm

  • Lunghezza - 645 mm

  • Larghezza del profilo - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4012196199457

Codice prodotto

OBO6364365

Cod. produttore

6364365

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

20 mm

Lunghezza:

645 mm

Larghezza del profilo:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

Profilo a S

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

0.61 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Profilato di sospensione TP L645mm, St, FS