AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364802 TPS 3000 FS PROFILATO TP FORATO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364802 TPS 3000 FS PROFILATO TP FORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196282739

Codice prodotto

OBO6364802

Cod. produttore

6364802

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

60 mm

Altezza:

20 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato TP forato 3000mm, St, FS