OBO BETTERMANN - OBO6365914 TPDG 195 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Confezione
6 PZ
EAN
4012196042609
Codice prodotto
OBO6365914
Cod. produttore
6365914
Produttore
OBO
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Modello:
Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no