OBO BETTERMANN - OBO6365993 TPDG 245 VA4301 STAFFA A PARETE E A SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a filo - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
5 PZ
EAN
4012195617761
Codice prodotto
OBO6365993
Cod. produttore
6365993
Produttore
OBO
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


