AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6373070 WP 40 65 5000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6373070 WP 40 65 5000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a L

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 5 M

EAN

4012196199693

Codice prodotto

OBO6373070

Cod. produttore

6373070

Produttore

OBO

Lunghezza:

5000 mm

Forma del profilo:

Profilo a L

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

65 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 2 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilati angolari forato 40x65x5000, St, FT