OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a L
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012196199754
Codice prodotto
OBO6373100
Cod. produttore
6373100
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 2 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no