OBO BETTERMANN - OBO6418597 AW 55 41 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 130 mm 
- Lunghezza - 410 mm 
- Modello - Mensola a parete e per profilato 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 410 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4012196204854
Codice prodotto
OBO6418597
Cod. produttore
6418597
Produttore
OBO
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
410 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
410 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


