OBO BETTERMANN - OBO6420924 AW 15 51 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Mensola a parete e per profilato 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 510 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Angolo (valore) - 90...90 ° 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4012195076841
Codice prodotto
OBO6420924
Cod. produttore
6420924
Produttore
OBO
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
510 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


