OBO BETTERMANN - OBO7107331 RWEB 820 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196240739
Codice prodotto
OBO7107331
Cod. produttore
7107331
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x200, St, DD


