OBO BETTERMANN - OBO7128428 DFAA 100 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - sì
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196249015
Codice prodotto
OBO7128428
Cod. produttore
7128428
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir


