AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7128444 DFAA 200 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7128444 DFAA 200 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196249077

Codice prodotto

OBO7128444

Cod. produttore

7128444

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 200 B200mm, St, FS