OBO BETTERMANN - OBO7131356 DFAA 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - sì
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196252374
Codice prodotto
OBO7131356
Cod. produttore
7131356
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio


