OBO BETTERMANN - OBO7202515 FBA-BV200-14 MATTONCINO ISOLANTE SOTTOVU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Blocchetti in schiuma antincendio
Forma - Quadrangolare
Larghezza esterna - 144 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 200 mm
Altezza esterna - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428220
Codice prodotto
OBO7202515
Cod. produttore
7202515
Produttore
OBO
Modello:
Blocchetti in schiuma antincendio
Forma:
Quadrangolare
Larghezza esterna:
144 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
200 mm
Altezza esterna:
25 mm
Accessori necessari:
sì