OCMEI S.R.L. - OCM6CR1254 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 330X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024616620
Codice prodotto
OCM6CR1254
Cod. produttore
6CR1254
Produttore
OCM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello attenzione alta tensione