OCMEI S.R.L. - OCM6CR1334 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024882087
Codice prodotto
OCM6CR1334
Cod. produttore
6CR1334
Produttore
OCM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello centrale termica interruttore di emergenza