OCMEI S.R.L. - OCM6CR2000 CART. ALLUM. INFORM. LATO MM 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073252634
Codice prodotto
OCM6CR2000
Cod. produttore
6CR2000
Produttore
OCM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello con freccia


