AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM6CR2020 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM6CR2020 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Luminescente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076207242

Codice prodotto

OCM6CR2020

Cod. produttore

6CR2020

Produttore

OCM

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

cartello con scritta "laboratorio"