OCMEI S.R.L. - OCM6CR2021 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073252610
Codice prodotto
OCM6CR2021
Cod. produttore
6CR2021
Produttore
OCM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello con scitta "magazzino"