OCMEI S.R.L. - OCM6ET2338 FOGLIO DISTR. MM 240X60 (CONF.10PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070843323
Codice prodotto
OCM6ET2338
Cod. produttore
6ET2338
Produttore
OCM
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 4 etichette per foglio con scritta "110 volt"