AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM5TA1003-10 TAPPETO CL3 10X1M SP.3MM TENS. ESERC.26

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM5TA1003-10 TAPPETO CL3 10X1M SP.3MM TENS. ESERC.26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 1000 mm

  • Per tensione nominale fino a - 26500 V

  • Arrotolabile -

  • Lunghezza - 10000 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

7449077638281

Codice prodotto

OCM5TA1003-10

Cod. produttore

5TA1003-10

Produttore

OCM

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

1000 mm

Per tensione nominale fino a:

26500 V

Arrotolabile:

Lunghezza:

10000 mm

Spessore:

4.5 mm

Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti. Certificazione IEC-EN61111 Classe 3. Colore Grigio. Lati antiscivolo calpestabili: - Lato riportante marcature con trama a diamante; - Lato senza scritte con trama ondulata per le classi 3 e 4.