AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM5TA9965-5 TAPP.NERO MM 3.5 H=1MT L=5MT 25000V PRO

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM5TA9965-5 TAPP.NERO MM 3.5 H=1MT L=5MT 25000V PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 M

EAN

8013768043396

Codice prodotto

OCM5TA9965-5

Cod. produttore

5TA9965-5

Produttore

OCM

Tappeto isolante - Norma: IEC 61111 - Tipo: 0C/TA3,5 - Classe: 2 - Tensione di utilizzo: 17kV - Spessore: 3,5 mm - Larghezza: 1 m - Lunghezza: 5 m