AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1297 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1297 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Luminescente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024560817

Codice prodotto

OCM6CR1297

Cod. produttore

6CR1297

Produttore

OCM

Materiale:

Alluminio

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

cartello locale compressori