OCMEI S.R.L. - OCM6CR1336 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021324863
Codice prodotto
OCM6CR1336
Cod. produttore
6CR1336
Produttore
OCM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello interruttore elettrico generale usare solo in caso di emergenza