AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1344 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

copiacopia
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1344 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Luminescente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768990218

Codice prodotto

OCM6CR1344

Cod. produttore

6CR1344

Produttore

OCM

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

cartello V 20000 V 230/400 messa a terra