OEC SRL - OECHSB300 CANALE CHIUSO VTR-CVH110X300MML2000-? M/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079617451
Codice prodotto
OECHSB300
Cod. produttore
HSB300
Produttore
OEC
SERIE CV/H110 X 200-400CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALEVetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23- 32 e CEI 23-37 per autoestinguenzae tossicita, di colore Grigio RAL 7035.Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32.La canalina e costituita da una barra da 2 metri di lunghezza con fondo chiuso opreasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, di un coperchio sempre da 2metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibilecostruire un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioniorrizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gliconferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buone caratteristichedielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate graziealla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilitatermica dai - 40 ?C a + 110 ?C.Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed estata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32