OEC SRL - OECHSBH300 CANALE ASOLATO VTR-CVH110X300MML2000-? M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079617468
Codice prodotto
OECHSBH300
Cod. produttore
HSBH300
Produttore
OEC
SERIE CV/H110 X 200-400CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALEVetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23- 32 e CEI 23-37 per autoestinguenza etossicita, di colore Grigio RAL 7035.Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32La canalina e costituita da una barra da 2 metri di lunghezza con fondo chiuso opreasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, di un coperchio sempre da 2metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibilecostruire un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioniorrizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gliconferiscono: leggerezza, ottimaresistenza alla corrosione, buone caratteristichedielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropaed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a + 110 ?C.Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed estata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32.