OEC SRL - OECN0CE0041 MORS.PERFORAZ.ISOLANTE CNT/PRF-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070730388
Codice prodotto
OECN0CE0041
Cod. produttore
N0CE0041
Produttore
OEC
SERIE CNT/PRF-3 CONNETTORI UNIPOLARI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTEPER CAVI BT AUTOPORTANTITIPO DM 6055PBT 30% FV; Lega di Rame secondo UNI 2012 durezza Hb >100;bulloneria Acciaio INOX.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni UL 94 - V0.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - CTI 600Connettore a perforazione di isolante per derivazione di cavi BT autoportanti costituitoda:n? 2 semigusci in materiale plasticon? 2 contatti in rame stagnaton? 1 bullone in Acciaio Inox con testa della vite con dispositivo di tranciatura a coppiadi torsione prestabilita.Conforme a Specifica Tecnica Enel: DM 6055 matr. 275004.Connettore di derivazione per cavo passante aereo, di rame o di alluminio, da 35 mm2,50 mm2, 95 mm2 e 150 mm2.Cavo derivato da 6 mm2.Grado di protezione IP 2X a connettore chiuso ma non serrato; IP 4X dopo serraggiodel connettore


