AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECPTLP1075 PORT.PALI I.P-POL-FER.38-132-PTL/P1-75-1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 115 mm

  • Altezza - 157 mm

  • Larghezza - 64.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071783857

Codice prodotto

OECPTLP1075

Cod. produttore

PTLP1075

Produttore

OEC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

115 mm

Altezza:

157 mm

Larghezza:

64.5 mm

Portelle da palo Serie PTL/P in poliammide. Dimensioni portella: L:157/ S:64.5. Ø Palo min/max: 75/115.