OEC SRL - OECS03741SK CONT.ARE/A 550X540-SENZA SERRAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078972681
Codice prodotto
OECS03741SK
Cod. produttore
S03741SK
Produttore
OEC
ARE/A Contenitore 500x500 senza serrautra e senza finestraPredisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola Z3Mcon tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronicotrifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo dimisura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4.6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tiponazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Adatto per il fissaggio a muro, per il fissaggio a palo tramite staffa, a pavimento con telaioo a basamento con piastra di raccordo (vedi accessori).Latoinferiore del cassonetto realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestiti digomma, per passaggio e protezione dei cavi. Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezioneper la versione senza tetto che ha il fondo aperto).