OEC SRL - OECS03746YK ARMADIOARE/C-714X660+SERRAT.YALE 12-APER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074306930
Codice prodotto
OECS03746YK
Cod. produttore
S03746YK
Produttore
OEC
ARE/C Contenitore 700x700 con serratura cifr.12 - fondo apertoPredisposto per l?installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integrato tipoGMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misura elettronicimonofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. 4)Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite duetavole Z2M con due T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramitetavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipoGEM tramite tavola Z2M con due T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppo di misuraelettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2.8) Una morsettiera serie MST/SB150. 9) Altreapplicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta puoessere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yaleoppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra ilcoperchio e le pareti perimetrali. Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, apavimento con telaio o a basamento.Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 set a rottura per passaggio cavi cheaperto.