AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PO01060100 PAL.ILL.PLV60-169-MM1000X60X2,5RIGATA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Altezza del punto luminoso - 0.68 m

  • Rastremato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449076761126

Codice prodotto

OECT0PO01060100

Cod. produttore

T0PO01060100

Produttore

OEC

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Altezza del punto luminoso:

0.68 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Pali per illuminazione Serie PLV/60-169. Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, rigate. Altezza (H)(mm): 1000. Diametro (D) (mm): 60. Interramento(mm): 320.