AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PO01060200 PAL.ILL.PLV60-169-MM2000X60X2,5RIGATA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076794148

Codice prodotto

OECT0PO01060200

Cod. produttore

T0PO01060200

Produttore

OEC

Pali per illuminazione Serie PLV/60-169. Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, rigate. Altezza (H)(mm): 2000. Diametro (D) (mm): 60. Interramento(mm): 440.