OMRON - OMRA165ES01-1421990 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4536854344862
Codice prodotto
OMRA165ES01-1421990
Cod. produttore
A165ES01-1421990
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
16 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con linguetta a saldare
Diametro del fungo:
30 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri